Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27451763 Herst.-Nr.: 8WH81207XA05 EAN/GTIN: 4001869349886 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsschild front 8WH8120-7XA05 Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, Klemmenbreite 16,2mm, Schnappbefestigung, weiß Klemmengröße 35 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Buchstaben | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 15,19999999 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,96* | € 19,99* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,98* | € 20,02* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,57* | € 20,74* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 15,94* | € 22,56* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,16* | € 22,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1594* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|