Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbrücke f.Zugfederkl.,10qmm 8WH9020-0AC10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Reduzierbrücke f.Zugfederkl.,10qmm 8WH9020-0AC10
Reduzierbrücke f.Zugfederkl.,10qmm 8WH9020-0AC10
Artikel-Nr.:
     6012-27451834
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH90200AC10
EAN/GTIN:
     4001869347844
Suchbegriffe:
Reduzierbrücke

Reduzierbrücke f.Zugfederkl.,10qmm 8WH9020-0AC10

Reduzierbrücke zur Verbindung von Federzugklemmen 10mm² mit Federzugklemmen 2,5mm² oder 4mm², petrol Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
40 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
10 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,01*
€ 18,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,10*
€ 18,84*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,00*
€ 18,84*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,596*
€ 19,516*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,77*
€ 21,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,12*
€ 25,1328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,477* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.