Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSBADV100-1030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stromband isoliert IBSBADV100-1030
Artikel-Nr.:
     6012-27452636
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534427
EAN/GTIN:
     0782856960751
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband erico

Stromband isoliert IBSBADV100-1030

IBS/IBSB Advanced, flacher, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSBADV100-1030, 350 A, 100 mm², 24 mm x 5 mm x 1.030 mm (0,94? x 0,2? x 40,55?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
100 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
24 mm
Leitungs-Höhe ca.:
5 mm
Länge:
1030 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 869,97*
€ 974,26*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 843,49*
€ 974,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 874,89*
€ 983,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 922,77*
€ 1.026,94*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 983,48*
€ 1.170,3412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 970,90*
€ 1.155,371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 932,13*
€ 1.109,2347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 908,94*
€ 1.081,6386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 874,89*
€ 1.041,1191
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 87,489* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.