Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSBADV25-230


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-27452753
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534400
EAN/GTIN:
     0782856960713
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband erico

Stromband isoliert IBSBADV25-230

IBS/IBSB Advanced, flacher, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSBADV25-230, 160 A, 25 mm², 12 mm x 2,8 mm x 230 mm (0,47? x 0,11? x 9,06?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
12 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2,8 mm
Länge:
230 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 89,79*
€ 112,09*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,107*
€ 112,187*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 93,17*
€ 116,53*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,47*
€ 119,07*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,78*
€ 121,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,53*
€ 138,6707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,90*
€ 137,921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,43*
€ 129,0317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,20*
€ 127,568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,17*
€ 110,8723
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,317* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.