Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Reduzierung OSRA 63/32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50065662 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M63x1,5 auf M32x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065662 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M63x1,5 auf M32x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
50065662 WISKA ATEX-Reduzierung M/M von M63x1,5 auf M32x1,5 Sechskant Messing (CuZn) vernickelt
Artikel-Nr.:
     6012-27455183
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50065662
EAN/GTIN:
     4007685656627
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel

MS-Reduzierung OSRA 63/32

Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrößen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
63
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,00*
€ 31,68*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,7072*
€ 31,7916*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,28*
€ 36,05*
€ 4,00*
ab € 26,67*
€ 36,47*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 49,33*
€ 75,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.