| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27464606 Herst.-Nr.: 203133 EAN/GTIN: 9120068258760 |
| |
|
| | |
| Rahmen xLine Gira, TX_44 rws 203133 Mit dem Gira TX_44 Rahmen für die ekey xLine kann der Fingerprint in das Schalterprogramm integriert werden. Die passgenau aufeinander abgestimmten Einzelteile ermöglichen eine einfache Montage. So fügt sich die Zutrittslösung perfekt in das Schalterprogramm und die Umgebung ein. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 75,08* | € 96,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 72,93* | € 96,13* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,95* | € 98,30* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,09* | € 98,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 77,39* | € 98,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|