| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27464615 Herst.-Nr.: 204715 EAN/GTIN: 9120068258852 |
| |
|
| | |
| Fingerprintset sLine sw, Busch-J. 204715 heading" data-appearance=" default" data-element=" main" >Der Finger als Schlü sseltext" data-appearance=" default" data-element=" main" >Ö ffnen Sie die Tü r mit dem Finger - ohne Schlü ssel, Smartphone, Code oder Karte. Weitere Informationen: | | Standalone: | ja | Vernetzbar: | ja | Max. Anzahl der Türen: | 2 | Ausführung der Schnittstelle: | Ethernet | Max. Anzahl der Personen: | 100 | Leseverfahren: | biometrisch | Signalausgabe: | Lichtsignal | Montageart: | sonstige | Betriebsspannung bei DC: | 10..30 V |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 623,51* | € 720,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 606,70* | € 721,23* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 628,98* | € 723,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 629,59* | € 727,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|