Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 165x4,6 YQR10050-N66-BN-C1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 165x4,6 YQR10050-N66-BN-C1
Befestigungsbinder 165x4,6 YQR10050-N66-BN-C1
Artikel-Nr.:
     6012-27555273
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-85781
EAN/GTIN:
     5022660327803
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...

Befestigungsbinder 165x4,6 YQR10050-N66-BN-C1

Einfache Montage, werkzeugfrei Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein Spreizanker verrasten hör- und fühlbar Flügel ermöglichen einen sicheren und festen Halt bei begrenzten Platzverhältnissen Der Binder wurde hauptsächlich für die Befestigung von Kabelbäumen, Rohren und Schläuchen in der Automobilindustrie entwickelt. Aufgrund seiner einfachen und benutzerfreundlichen Anwendung kommt der Befestigungsbinder auch in anderen Branchen zum Einsatz, z.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
165 mm
Banddicke:
1,2 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
300
€ 6,99*
ab € 27,26*
€ 32,73*
1
€ 5,46*
ab € 27,27*
€ 37,16*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 28,15*
€ 38,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,08*
€ 45,3152
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,70*
€ 44,863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,07*
€ 42,9233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,49*
€ 41,0431
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,93*
€ 40,3767
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,15*
€ 33,4985
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.