Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 1W, 6A 34.51.7.005.4010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012-27557579
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     345170054010
EAN/GTIN:
     8012823217079
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Relais 1W, 6A 34.51.7.005.4010

Schmales Steck-/Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgSnO2, Spulendaten 5 V DC, 0,17 W, 130 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
5 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,90*
€ 5,82*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,9255*
€ 5,9255*
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,92*
€ 5,93*
Lager 6012
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,158*
€ 6,138*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 6,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,138*
€ 7,30422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,628*
€ 6,69732
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,158*
€ 6,13802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 122,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,56*
Zubehör
Finder
93667024
ab € 5,26*
Zubehör
Finder
93677024
ab € 4,69*
Zubehör
Finder
93657024
ab € 4,65*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,08*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,91*
Zubehör
Finder
93627024
ab € 4,32*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.