Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 2W, 10A 60.12.8.120.0054


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais 2W, 10A 60.12.8.120.0054
Relais 2W, 10A 60.12.8.120.0054
Artikel-Nr.:
     6012-27558838
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     601281200054
EAN/GTIN:
     8012823264523
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Impulsrelais
Installationsrelais

Relais 2W, 10A 60.12.8.120.0054

Relais, 10 A, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 120 V AC, 2,2 VA, 1940 Ohm, Temperaturbereich -40 bis + 70° C. Spannungsfestigkeit zwischen Spule und Kontakten (1,2/50 µs) 4 kV. Ausführung: LED, feststellbare Prüftaste und mechanische Kontaktanzeige.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
120 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
120 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,09*
€ 13,95*
10
€ 5,46*
ab € 11,31*
€ 14,05*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,62*
€ 14,38*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 11,785*
€ 14,625*
1
€ 6,90*
ab € 12,22*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,625*
€ 17,40375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,765*
€ 16,38035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,785*
€ 14,02415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 146,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.