| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27560763 Herst.-Nr.: SR1567633-63-42-DD EAN/GTIN: 4053802250735 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 4000K, DALI SR1567633-63-42-DD Siro, Die zylindrische Leuchte mit hoher Lichtqualität in minimalistischem Design, Die filigrane Pendel- und Anbauleuchte bietet perfektes Licht für akzentuierende Beleuchtungsaufgaben. Die schlanke Bauform sowie vielfältige Farbkombination ermöglichen die zurückhaltende Integration in jedwede Architektur. Dank der integrierten Betriebsgeräte lassen sich die Direkt- und Indirektanteile der SIRO Leuchten getrennt schalten. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Gehäusefarbe: | schwarz | Dimmung DALI-2: | ja | Lichtverteiler: | Reflektor | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 567,76* | € 654,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 577,10* | € 660,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|