| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27569303 Herst.-Nr.: 504-1466-10-30 EAN/GTIN: 4053802242396 |
| |
|
| | |
| LED-Downlight 3000K 504-1466-10-30 Tentec3, Das Downlight als Einstieg in die bekannt hochwertige WILA-Lichttechnik, Ein Allrounder - und ideal für die Beleuchtung sowohl von Arbeitsplätzen als auch Verkehrswegen oder Aufenthaltsbereichen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Gehäusefarbe: | weiß | Werkstoff der Abdeckung: | Glas matt/satiniert | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät: | ja | Dimmung DALI-2: | ja | Lichtverteilung: | symmetrisch |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,82* | € 287,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,28* | € 290,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|