Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 225x7,6mm T120S PA66HS NA 50


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Kabelbinder 225x7,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 225x7,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 225x7,6 mm, hitzestabil, natur
Kabelbinder 225x7,6 mm, hitzestabil, natur
Artikel-Nr.:
     6012-27650104
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-12824
EAN/GTIN:
     4031026312019
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 225x7,6mm T120S PA66HS NA 50

Hitzstabilisierte Kabelbinder (PA66HS) für Temperaturen bis +105 °C. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen für nahezu jede Anwendung. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Manuelle und/oder pneumatische Verarbeitungswerkzeuge stehen für mehr Prozesssicherheit zur Verfügung. Standartmäßig in den Farben Natur und Schwarz erhältlich. Weitere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
225 mm
Banddicke:
1,6 mm
Bündeldurchmesser:
55..5 mm
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
€ 5,95*
ab € 16,869*
€ 17,229*
800
Frei Haus
ab € 17,354*
€ 17,704*
Lager 6012
800
Frei Haus
ab € 17,736*
€ 18,096*
19 Tage
unbekannt
800
€ 5,90*
ab € 18,01*
€ 18,37*
16 Tage
unbekannt
800
€ 6,99*
ab € 18,27*
€ 18,62*
Menge:  Packungen  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Packungen
€ 18,096*
€ 21,53424
pro Packung
ab 1600 Packungen
€ 17,986*
€ 21,40334
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 17,736*
€ 21,10584
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,35472* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Packungen
Mindestbestellmenge: 800 Packungen ( entspricht € 14.476,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,51*
Zubehör
HellermannTyton
110-09100
ab € 2.918,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-09110
ab € 2.823,96*
Zubehör
HellermannTyton
110-21016
ab € 24,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,21*
Zubehör
HellermannTyton
110-80017
ab € 293,10*
Zubehör
HellermannTyton
110-80003
ab € 275,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.