Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-COMPACT-90°- PG-21-MS 61803827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, PG21, Messing, vernickelt, IP67, metall, 61803827
90° Schlauchverschraubung, PG21, Messing, vernickelt, IP67, metall, 61803827
Artikel-Nr.:
     6012-27651040
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803827
EAN/GTIN:
     4044776885528
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung

SILVYN-COMPACT-90°- PG-21-MS 61803827

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® COMPACT 90° PG 21 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
PG 21
Passend für Schutzschlauchgröße: 3/4
Messing vernickelt
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
Bahnanwendungen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparende Anwendung
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Gewindegänge pro Zoll:
0,394
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung abgewinkelt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 17,314*
€ 22,004*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 18,146*
€ 22,606*
1
€ 6,90*
ab € 18,67*
€ 23,90*
5
€ 5,95*
ab € 25,84443*
€ 31,51443*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,606*
€ 26,90114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,486*
€ 25,56834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,856*
€ 24,81864
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,146*
€ 21,59374
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 113,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.