Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-PG-13,5-BK 61800855


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-27651078
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61800855
EAN/GTIN:
     4044773212198
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-KLICK-PG-13,5-BK 61800855

Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK PG 13.5 BK
Schlauchverschraubung
PG 13,5
Nenngröße: 18.5
Passend für Schutzschlauchgröße: 18
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Roboterbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Drehbar
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18,5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 118,36*
€ 143,09*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 119,144*
€ 143,594*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,64*
€ 148,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,835*
€ 167,435*
€ 5,95*
ab € 153,0765*
€ 184,5465*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 148,74*
€ 177,0006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,11*
€ 176,2509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,44*
€ 167,1236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,55*
€ 163,6845
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,64*
€ 145,9416
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.