Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-AS-P-10-/- 7X10-10M-GY 64400100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Ummantelung; Größe: 10; verzinkter Stahl; grau; -25÷80°C; ØInn: 7mm
Ummantelung; Größe: 10; verzinkter Stahl; grau; -25÷80°C; ØInn: 7mm
Artikel-Nr.:
     6012-27651202
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64400100
EAN/GTIN:
     4044773280708
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-AS-P-10-/- 7X10-10M-GY 64400100

Einfach gefalzter Schutzschlauch mit Geflecht SILVYN® AS-P 10 / 7X10 10M GY
Einfach gefalzter Schutzschlauch mit Geflecht
Innendurchmesser: 7mm
Aussendurchmesser: 10mm
Nenngröße: 10
Stahl

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
Automatisierungstechnik
Nutzen: Erhöht trittfest
Erhöht mechanisch belastbar
Flexibel
Zugfest
Schützt vor Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,921*
€ 4,001*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,92512*
€ 4,00512*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,009*
€ 4,119*
10
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 4,67*
10
€ 5,95*
ab € 3,76339*
€ 5,04339*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 4,119*
€ 4,90161
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,849*
€ 4,58031
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,599*
€ 4,28281
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,009*
€ 3,58071
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,009* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 41,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.