Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MSK-M-50X1,5-EDU BRUSH 55506028


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-MSK-M-50X1,5-EDU BRUSH 55506028
Artikel-Nr.:
     6012-27651681
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506028
EAN/GTIN:
     4044776568247

SILVYN-MSK-M-50X1,5-EDU BRUSH 55506028

Schlauchverschraubung SILVYN® MSK-M 50X1.5 EDU BRUSH
Schlauchverschraubung
M 50
Passend für Schutzschlauchgröße: 45
Halogenfrei
UV-beständig
EMV Abschirmung
Anwendungsgebiete: Maschinenbau
In EMV kritischen Umgebungen
Anlagenbau
Schwerindustrie
Nutzen: Schneller, komfortabler Schirmkontakt
Höchste Kabelabdichtung
Vereinfachte Montage
Optimale Kabel- und Schlauchzugentlastung
Großer Klemmbereich
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,394
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,48*
€ 182,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.