Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-90°-PG-48/1-GY 55506800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, PG48, 54 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 89 mm
90° Schlauchverschraubung, PG48, 54 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 89 mm
Artikel-Nr.:
     6012-27651726
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506800
EAN/GTIN:
     4044774851877
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

SILVYN-FPAG-90°-PG-48/1-GY 55506800

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG 90° PG 48/1 GY
Winkel-Schlauchverschraubung
PG 48
Nenngröße: 54
Passend für Schutzschlauchgröße: 54
Polyamid
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG48
Gewindemaß:
48
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,57*
€ 15,07*
€ 6,90*
ab € 10,66*
€ 15,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,7236*
€ 15,2736*
€ 5,95*
ab € 11,90231*
€ 16,88231*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,09*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.