Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-90°-M50X1,5-/ 42-GY 55506550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, M50, 42 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 16 mm
90° Schlauchverschraubung, M50, 42 mm, Polyamid, IP66, grau, (L) 16 mm
Artikel-Nr.:
     6012-27651780
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506550
EAN/GTIN:
     4044774852058
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

SILVYN-FPAG-90°-M50X1,5-/ 42-GY 55506550

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG 90° M50X1.5 / 42 GY
Winkel-Schlauchverschraubung
M 50
Nenngröße: 42
Passend für Schutzschlauchgröße: 42
Halogenfrei
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Für geringe Platzverhältnisse
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,14*
€ 14,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,2344*
€ 14,4744*
€ 5,95*
ab € 11,30115*
€ 16,00115*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,50*
€ 16,29*
€ 6,90*
ab € 11,55*
€ 20,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.