Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LTP-45°-M20X1,5/ 1-MS 55510300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
45° Schlauchverschraubung, M20, 16 mm, Polyamid/Messing, vernickelt, IP66/IP68/I
45° Schlauchverschraubung, M20, 16 mm, Polyamid/Messing, vernickelt, IP66/IP68/I
Artikel-Nr.:
     6012-27651889
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510300
EAN/GTIN:
     4044777184378
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
winkel schlauchverschraubung

SILVYN-LTP-45°-M20X1,5/ 1-MS 55510300

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® LTP 45° M20X1.5/1 NPB
Winkel-Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 16
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68 - 5 bar, IP 69, IP 66, IP 67

Anwendungsgebiete: SILVYN LTP
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
Überall wo Flüssigkeiten auftreten
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Hohe Auszugkraft
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
45°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,512
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung abgewinkelt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 28,834*
€ 34,044*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 29,363*
€ 34,373*
10
Frei Haus
ab € 31,96*
€ 37,27*
1
€ 6,90*
ab € 26,50*
€ 39,64*
10
€ 5,95*
ab € 42,84429*
€ 49,64429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,373*
€ 40,90387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,903*
€ 39,15457
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,363*
€ 34,94197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 343,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.