Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN LTP 25 VERBINDUNGSSTÜCK 55510312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, 25 mm, Messing, vernickelt, IP66/IP68, metall, 555
Gerade Schlauchverschraubung, 25 mm, Messing, vernickelt, IP66/IP68, metall, 555
Artikel-Nr.:
     6012-27651898
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55510312
EAN/GTIN:
     4044777305759
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN LTP 25 VERBINDUNGSSTÜCK 55510312

Schlauchkupplung SILVYN® LTP 25 COUPLER
Schlauchkupplung
Nenngröße: 25
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66, IP 68 - 5 bar, IP 69, IP 67
Anwendungsgebiete: SILVYN LTP
Schlauchkupplung zur Verlängerung
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Beliebiges Verlängern von SILVYN LTP
Ausreißsichere Verbindung
Schnelle Montage
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 42,77*
€ 48,30*
10
Frei Haus
ab € 42,77*
€ 49,48*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 42,954*
€ 49,944*
1
€ 6,90*
ab € 39,13*
€ 62,31*
10
€ 5,95*
ab € 64,32822*
€ 72,14822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 49,944*
€ 59,43336
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,384*
€ 57,57696
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,954*
€ 51,11526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 499,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.