Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN ELÖ GLATT 12,0X17,8 GN 30M 61751621


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 17.8 mm, BR 50 mm, PVC, grün, 6175
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 17.8 mm, BR 50 mm, PVC, grün, 6175
Artikel-Nr.:
     6012-27651914
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751621
EAN/GTIN:
     4044777307524
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN ELÖ GLATT 12,0X17,8 GN 30M 61751621

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale SILVYN® ELÖ SMOOTH 12.0X17.8 GN 30M
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
Innendurchmesser: 12mm
Aussendurchmesser: 17.8mm
Nenngröße: 16
Polyvinylchlorid

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Automatenbau
Anwendungen mit starken chemischen Einflüssen
Werkzeugmaschinen
Nutzen: Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
Druckfest
In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Beständig gegen Fette, Kühlmittel, Öle speziell Prüföl ASTM2
Biegsam
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Außendurchmesser:
17,8 mm
Innendurchmesser:
12,6 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..70 °C
Biegeradius, statisch:
50 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 178,9503*
€ 209,5803*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 184,7301*
€ 215,8002*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 189,0522*
€ 219,6522*
1
€ 5,95*
ab € 191,6106*
€ 222,2205*
1
Frei Haus
ab € 265,5501*
€ 305,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,8002*
€ 256,80224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,8502*
€ 254,48174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,5301*
€ 246,96082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,7903*
€ 238,94046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,7301*
€ 219,82882
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 6,15767* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.