Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-ELÖ-40,0X46,4- GN-30M 61751680


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 40 mm, Außen-Ø 46.4 mm, BR 105 mm, PVC, grün, 61751680
Wellschlauch, Innen-Ø 40 mm, Außen-Ø 46.4 mm, BR 105 mm, PVC, grün, 61751680
Artikel-Nr.:
     6012-27651923
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751680
EAN/GTIN:
     4044773365191
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-ELÖ-40,0X46,4- GN-30M 61751680

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale SILVYN® ELÖ 40.0X46.4 GN 30M
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
Innendurchmesser: 40mm
Aussendurchmesser: 46.4mm
Nenngröße: 50
Polyvinylchlorid

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Automatenbau
Anwendungen mit starken chemischen Einflüssen
Werkzeugmaschinen
Nutzen: Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
Druckfest
In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Beständig gegen Fette, Kühlmittel, Öle speziell Prüföl ASTM2
Biegsam
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
46,4 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..70 °C
Biegeradius, statisch:
105 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 418,5402*
€ 482,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 424,7001*
€ 486,99*
€ 53,00*
ab € 444,8358*
€ 511,416*
€ 6,90*
ab € 391,77*
€ 517,4901*
Frei Haus
ab € 538,0002*
€ 617,0502*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 486,99*
€ 579,5181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 482,6001*
€ 574,29412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 458,1801*
€ 545,23432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 447,15*
€ 532,1085
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 424,7001*
€ 505,39312
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 14,15667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.