Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-ELT-GLATT-21,0X26,4 BU-30M 61751731


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-27651932
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751731
EAN/GTIN:
     4044777307623
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-ELT-GLATT-21,0X26,4 BU-30M 61751731

Maschinenbau, Werkzeugmaschinen, Automatenbau, Anwendungen mit erhöhtem Temperatureinfluss, Erhöht temperaturbeständig, Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite, Biegsam, Druckfest, In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System, Integrierte Hart PVC Spirale, Modifizierter Weich-PVC Mantel, UL FILENUMBER E308201, ECOLAB® Industriestandard im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion in der Lebensmittelfertigung, Erhöht temperaturbeständig, Flexibel, Glatte Innenwand, Formstabil,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
26,4 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..90 °C
Biegeradius, statisch:
90 mm
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 195,06*
€ 229,53*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 195,7704*
€ 230,1306*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 200,8704*
€ 236,6304*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 229,3491*
€ 268,119*
10
€ 6,90*
ab € 221,76*
€ 272,3202*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,6304*
€ 281,59018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,1602*
€ 278,65064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,7802*
€ 266,29844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,6302*
€ 258,97994
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,8704*
€ 239,03578
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 6,69568* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.