Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-ELU-10,0X14,5 BK-30M 61751790


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-27651941
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751790
EAN/GTIN:
     4044777304646
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-ELU-10,0X14,5 BK-30M 61751790

Maschinenbau, Fahrzeugbau, Automatenbau, Exporteure, Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite, Biegsam, Druckfest, In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System, Integrierte Hart PVC Spirale, Modifizierter Weich-PVC Mantel, UL FILENUMBER E308201, Flexibel, Glatte Innenwand, Formstabil,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
14,5 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..70 °C
Biegeradius, statisch:
25 mm
UV-beständig:
ja
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 129,6102*
€ 154,5804*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,2685*
€ 155,1186*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 134,0802*
€ 160,7403*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,3431*
€ 180,273*
€ 5,95*
ab € 168,0051*
€ 197,9052*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,7403*
€ 191,28096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,6604*
€ 188,80588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,6403*
€ 181,64196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,0904*
€ 177,41758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,0802*
€ 159,55544
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 4,46934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.