Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-CC02-SCHLAUCHSCHERE GROß 61722286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-27651979
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61722286
EAN/GTIN:
     4044774851693
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere

SILVYN-CC02-SCHLAUCHSCHERE GROß 61722286

Schlauchschere SILVYN® CC02 CONDUIT CUTTER LARGE
Schlauchschere
Für Durchmesser (max.): 67mm
Anwendungsgebiete: Schlauchschere für nicht metallische Schutzschläuche, zB parallelgewellte Schutzschläuche
Nutzen: Sauberes und sicheres Ablängen von Kunststoffschläuchen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kanalschere
Schneide:
glatt
Länge:
15 mm
Mit Drahtschneider:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 50,12*
€ 66,62*
1
€ 5,46*
ab € 52,81*
€ 66,64*
23 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 55,11*
€ 68,12*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 54,58*
€ 68,38*
1
€ 5,95*
ab € 60,83337*
€ 76,01337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.