Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAS-PA6-13-/ 9,8X13,0-GY-50M 61754010


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SILVYN-FPAS-PA6-13-/ 9,8X13,0-GY-50M 61754010
Artikel-Nr.:
     6012-27652527
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61754010
EAN/GTIN:
     4044773744934
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr

SILVYN-FPAS-PA6-13-/ 9,8X13,0-GY-50M 61754010

Parallel-gewellter Schutzschlauch SILVYN® FPAS PA6 13 / 9.8X13.0 GY 50M
Parallel-gewellter Schutzschlauch
Innendurchmesser: 9.8mm
Aussendurchmesser: 13mm
Nenngröße: 13
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Anlagenbau
Bewegliche Anwendungen
Bahnanwendungen / Fahrzeugbau
Im Innen- und Außenbereich
Nutzen: Erhöht trittfest
Formstabil
Flammwidrig selbstverlöschend nach UL 94V-2
Schlagfest
Flexibel
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
9,8 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
25 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1122* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,23*
€ 84,7637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,59*
€ 84,0021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,31*
€ 80,0989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,34*
€ 78,9446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,61*
€ 66,1759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.