Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAX-P16-BK 55507370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, (H) 25.5 mm, Kopf-Ø 27.6 mm, PA, schwarz, für SILVYN FPAX T/Y Syst
Blindstopfen, (H) 25.5 mm, Kopf-Ø 27.6 mm, PA, schwarz, für SILVYN FPAX T/Y Syst
Blindstopfen, (H) 25.5 mm, Kopf-Ø 27.6 mm, PA, schwarz, für SILVYN FPAX T/Y Syst
Artikel-Nr.:
     6012-27652536
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507370
EAN/GTIN:
     4044777182541
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

SILVYN-FPAX-P16-BK 55507370

Blindstopfen SILVYN® FPAX P16 BK
Blindstopfen
Für Schlauchaussendurchmesser: 16mm
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Blindstopfen für das SILVYN FPAX T/Y System
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-50..135 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtstopfen kunststoff, blindstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 3,272*
€ 4,582*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,3989*
€ 4,7589*
1
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 4,83*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 3,714*
€ 5,214*
5
€ 5,95*
ab € 3,72859*
€ 5,23859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,214*
€ 6,20466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,904*
€ 5,83576
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,734*
€ 5,63346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,444*
€ 5,28836
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,714*
€ 4,41966
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.