Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FCL-34-GY 55506950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchhalter, (B x H) 48 x 51 mm, Kopf-Ø 34 mm, PA, grau, 55506950
Schlauchhalter, (B x H) 48 x 51 mm, Kopf-Ø 34 mm, PA, grau, 55506950
Artikel-Nr.:
     6012-27652581
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506950
EAN/GTIN:
     4044773796544

SILVYN-FCL-34-GY 55506950

Halterung SILVYN® FCL 34 GY
Halterung
Nenngröße: 34
Für Schlauchaussendurchmesser: 34mm
Polyamid
Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Fixieren von Schläuchen an Maschinenwänden in allen Bereichen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe mechanische Festigkeit
Schnelle Montage
Keine verlierbaren Teile
Einfache Demontage
Kein Durchhang beim Schlauch
Weitere Informationen:
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,711*
€ 2,421*
10
€ 5,95*
ab € 1,72248*
€ 2,44248*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,938*
€ 2,748*
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 3,34*
1
€ 6,90*
ab € 2,23*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,748*
€ 3,27012
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,618*
€ 3,11542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,458*
€ 2,92502
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,348*
€ 2,79412
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,938*
€ 2,30622
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.