| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27652742 Herst.-Nr.: 55502667 EAN/GTIN: 4044777310975 |
| |
|
| | |
| SILVYN-US-PG-29-AS 55502667 Schlauchverschraubung SILVYN® US PG 29 AS Schlauchverschraubung PG 29 Passend für Schutzschlauchgröße: 36 Halogenfrei UV-beständig IP 40, IP 65 Anwendungsgebiete: Maschinenbau SILVYN AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU Anlagenbau In Kombination mit Kabelschutzschlauch: Nutzen: Universell einsetzbar Platzsparend Hohe Auszugkraft Vibrationsschutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Gewindeanschlussgröße: | PG29 | Gewindegänge pro Zoll: | 0,394 | Einteilig: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 846,18* | € 946,33* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 851,12* | € 955,46* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.306,02275* | € 1.435,37275* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 34,0448* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|