Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-MPC-PG13/2-BK 55502494


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Polyamid; SILVYN® EL
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Polyamid; SILVYN® EL
Artikel-Nr.:
     6012-27652752
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502494
EAN/GTIN:
     4044774852416
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-MPC-PG13/2-BK 55502494

Schlauchverschraubung SILVYN® MPC PG13/2 BK
Schlauchverschraubung
PG 13,5
Passend für Schutzschlauchgröße: 20
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67, IP 65

Anwendungsgebiete: SILVYN® EL/ELU/ELÖ/ELT/ELR (gewellte und glatte Schläuche)
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Universell einsetzbar
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,77*
10
€ 5,46*
ab € 2,341*
€ 3,091*
38 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,35967*
€ 3,09967*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,665*
€ 3,455*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,7555*
€ 3,5555*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,455*
€ 4,11145
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,415*
€ 4,06385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,295*
€ 3,92105
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,125*
€ 3,71875
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,665*
€ 3,17135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.