Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innendichtung Kabu-IN 110 9-18/36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fränkische Kabu-IN 110 9-18, 9-36 Innendichtung Kabu-IN ist eine 19952110
Fränkische Kabu-IN 110 9-18, 9-36 Innendichtung Kabu-IN ist eine 19952110
Artikel-Nr.:
     6012-27653265
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     19952110
EAN/GTIN:
     4013960384673
Suchbegriffe:
Verschlussstopfen (Rohr)
verschlussstopfen (rohr)

Innendichtung Kabu-IN 110 9-18/36

Kabu-IN ist eine Kabelabdichtung für ein oder mehrere Kabel aus einem weichen Duroplast-Elastomer in gelb, ab NW 90 einem Vollgummikern und Pressflanschen aus Edelstahl. Verwendet wird diese gas- und druckwasserdichte Innendichtung für Kabuflex® R plus Rohre bei Gebäudeeinführungen. Der Vorteil besteht in der weichen Oberfläche, wodurch eine sichere Abdichtung gegen Gas- und Wasserdruck entsteht.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
7..36 mm
Rohrdurchmesser:
110 mm
Länge:
64 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
92 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
96 mm
Dichtbreite (Tiefe):
30 mm
Anzahl der Kabel:
2
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,39*
€ 314,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 274,04*
€ 315,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 276,70*
€ 318,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 282,80*
€ 326,64*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 304,31*
€ 348,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,01*
€ 378,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,00*
€ 377,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,42*
€ 364,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,03*
€ 353,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,70*
€ 329,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.