Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder Thin/Flexible PLT4H-TL0/147


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Panduit PLT4H-TL0/147 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz
Panduit PLT4H-TL0/147 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-27654821
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4H-TL0/147
EAN/GTIN:
     0074983102112
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder Thin/Flexible PLT4H-TL0/147

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,6 mm
Bandlänge:
368 mm
Banddicke:
1,5 mm
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 35,38*
€ 35,38*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 36,445*
€ 36,445*
12 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 33,395*
€ 43,415*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 36,445*
€ 43,36955
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (€ 0,14578* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 72,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.