Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte R4X055/15DA-SM-SET ABRF #0660206//676


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Anbauleuchte R4X055/15DA-SM-SET ABRF #0660206//676
LED-Anbauleuchte R4X055/15DA-SM-SET ABRF #0660206//676
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012-27657892
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660206//676
EAN/GTIN:
     4029299452129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
Rasterleuchte
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer...
rasterleuchte led 4000k

LED-Anbauleuchte R4X055/15DA-SM-SET ABRF #0660206//676

Deckenleuchte der ABRF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7170 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 296,52*
€ 351,77*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 296,74*
€ 352,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 300,66*
€ 355,18*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 327,66*
€ 386,89*
€ 5,95*
ab € 333,19*
€ 394,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,18*
€ 422,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,83*
€ 418,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,08*
€ 401,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,53*
€ 390,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,66*
€ 357,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 14,63*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,83*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205018
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.