| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27666578 Herst.-Nr.: 31773 EAN/GTIN: 4034451317734 |
| |
|
| | |
| LED-3Ph.-Pflanzenstrahler Spektrum S5 31773 Vollspektrum Plantlight mit Spektrum S5 für effizientes Wachstum, ideal für Kletterpflanzen, Gräser und Blumen in Wandärten, vertikalen Gärten oder Pflanzenwänden, mit Weißlichtanteil, kein Lüfter notwendig, geräuschlos und wartungsfrei, flache Bauweise. 410-710 nm Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: >100. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Stromschienenmontage: | ja | Geeignet für Klemmmontage: | nein | Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 174,11* | € 215,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,02* | € 217,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,60* | € 224,50* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 226,68* | € 279,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|