Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock 1130751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerblock 1130751
Verteilerblock 1130751
Artikel-Nr.:
     6012-27666857
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1130751
EAN/GTIN:
     4063151058456
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock

Verteilerblock 1130751

Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung und multifunktionaler Trennzone in den Abzweigen, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 20 A, Abgriff, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Sammelanschluss, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², Montage: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..4 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,45*
ab € 4,415*
€ 5,835*
8
€ 5,00*
ab € 4,70125*
€ 6,17125*
12 Tage
nicht lagernd
8
€ 7,90*
ab € 4,92314*
€ 6,41314*
Lager 6012
8
Frei Haus
ab € 4,9275*
€ 6,4275*
21 Tage
unbekannt
8
€ 6,99*
ab € 5,0754*
€ 6,6454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,4275*
€ 7,64873
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,3175*
€ 7,51783
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,8075*
€ 6,91093
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,6875*
€ 6,76813
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,4875*
€ 6,53013
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,9275*
€ 5,86373
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 51,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.