Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenadapter 1-pol., 32A 32629


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienenadapter 1-pol., 32A 32629
Sammelschienenadapter 1-pol., 32A 32629
Artikel-Nr.:
     6012-27750941
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     32629
EAN/GTIN:
     4021267326296
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter wöhner
sammelschienenadapter

Sammelschienenadapter 1-pol., 32A 32629

Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
32 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
18 mm
Schienenbreite:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,45*
ab € 3,89417*
€ 5,11417*
12
€ 5,00*
ab € 4,09167*
€ 5,35167*
Lager 6012
12
Frei Haus
ab € 4,22584*
€ 5,50584*
17 Tage
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 4,15*
€ 5,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,50584*
€ 6,55195
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,43584*
€ 6,46865
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,14584*
€ 6,12355
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,00584*
€ 5,95695
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,93584*
€ 5,87365
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,22584*
€ 5,02875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 66,07008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.