Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7,5x180mm,sw 181871


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181871 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Cimco 181871 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-27757693
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181871
EAN/GTIN:
     4021103818718
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 7,5x180mm,sw 181871

Kabelbinder aus Pa 6.6, schwarz, BxL 7,5x180 mm, Kabelbaum 5-44 mm, 460 N, Halogenfrei, UV-stabilisert, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,5 mm
Bandlänge:
180 mm
Bündeldurchmesser:
5..44 mm
Min. Haltekraft:
460 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,05963*
€ 0,08413*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0655*
€ 0,0926*
100
€ 5,00*
ab € 0,0691*
€ 0,0977*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0751*
€ 0,1065*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0782*
€ 0,111*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1109*
€ 0,13197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181873
ab € 0,0698*
Ähnlich
Cimco
181872
ab € 0,0819*
Ähnlich
Cimco
181874
ab € 0,1383*
Ähnlich
Cimco
181875
ab € 0,14841*
Ähnlich
Cimco
181876
ab € 0,24358*
Ähnlich
Cimco
181877
ab € 0,087*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.