Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/51 8,4x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/51 8,4x30
Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/51 8,4x30
Artikel-Nr.:
     6012-27758601
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2104/001/51 8,4x30
EAN/GTIN:
     4001796077180
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/51 8,4x30

Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8,4 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Stärke:
1,25 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8,4
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,83*
€ 7,06*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,833*
€ 7,073*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,48*
€ 7,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,29*
€ 8,6751
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,48*
€ 6,5212
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0548* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.