Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Klemme 56.703.8955.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-27759023
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.703.8955.0
EAN/GTIN:
     4015573718500
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme

Schutzleiter-Klemme 56.703.8955.0

Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,13..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,13..4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: schutzleiterklemme wieland, erdklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,8488*
€ 3,2688*
100
Frei Haus
ab € 3,4641*
€ 3,9641*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 3,4784*
€ 3,9984*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 4,08*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,8476*
€ 4,3976*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,9984*
€ 4,7581
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,9784*
€ 4,7343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,8384*
€ 4,5677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,7484*
€ 4,4606
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,4784*
€ 4,1393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 399,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 11,7201*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 6,8945*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6227.0
ab € 0,1864*
Zubehör
Wieland
Z7.280.6927.0
ab € 1,3847*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.