Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenklemme 56.704.7655.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-27759032
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.704.7655.0
EAN/GTIN:
     4015573767652
Suchbegriffe:
Hutschiene
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Etagenklemme 56.704.7655.0

Etagenklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,13..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,13..6 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,5924*
€ 1,9124*
100
Frei Haus
ab € 1,9348*
€ 2,3048*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,9834*
€ 2,3734*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,1488*
€ 2,5688*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,1146*
€ 2,598*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,3734*
€ 2,82435
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3434*
€ 2,78865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2634*
€ 2,69345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,1934*
€ 2,61015
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,9834*
€ 2,36025
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 237,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
07.312.9655.0
ab € 2,669*
Zubehör
Wieland
Z7.261.1327.0
ab € 0,3602*
Zubehör
Wieland
Z7.261.1427.0
ab € 0,55*
Zubehör
Wieland
Z7.261.1527.0
ab € 0,73*
Zubehör
Wieland
98.370.1000.0
ab € 11,7245*
Zubehör
Wieland
98.300.0000.0
ab € 6,915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.