Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte PO 4000K AC/DC BERNINA R #7003655


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht FR-Anbauleuchte BERNINA R 7003655 SKII 1,6m 1x53W 105o 7200lm 4000K
Pracht FR-Anbauleuchte BERNINA R 7003655 SKII 1,6m 1x53W 105o 7200lm 4000K
Artikel-Nr.:
     6012-27765785
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     7003655
EAN/GTIN:
     4018098351092
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe 4500k

LED-Feuchtraumleuchte PO 4000K AC/DC BERNINA R #7003655

LED Leuchte in runder Bauweise mit effizienten MID-Power LEDs, LED Einheit komplett wechselbar, Konverter in Leuchte integriert, flaches, stabiles GFK-Polyestergehäuse, schlagzähe Abdeckung aus PRACHTOPAL, Ein-Mann-Montage mit variablen Befestigungsabständen durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 444,82*
€ 521,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 447,47*
€ 522,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 451,75*
€ 527,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 467,68*
€ 545,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,01*
€ 627,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,42*
€ 618,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,56*
€ 592,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,43*
€ 575,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,75*
€ 537,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.