Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdrucktaster 8040/1180X-35C06SA45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-27855695
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     130828
EAN/GTIN:
     4046827010170
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Pilztaster
leuchtdrucktaster

Leuchtdrucktaster 8040/1180X-35C06SA45

Befehlsgerätesystem, Reihe ConSig 8040, explosionsgeschützt, Typ: 8040/1180X-35C06SA45, Bemessungsbetriebsspannung AC: 250 V, Bemessungsbetriebsstrom: 10 A, Gehäusematerial: Polyesterharz, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Umgebungstemperatur min.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0..110 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 211,91*
€ 258,87*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 212,49*
€ 259,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,40*
€ 259,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 215,53*
€ 261,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 243,77*
€ 293,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,53*
€ 256,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.