Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme SAK 4 EP/SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-27855720
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0128300000
EAN/GTIN:
     4008190407629
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
weidmüller sak reihenklemme
reihenklemmen weidmüller

Durchgangs-Reihenklemme SAK 4 EP/SW

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.918,23*
€ 3.063,23*
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.009,38*
€ 3.132,92*
Frei Haus
ab € 5.471,68*
€ 5.595,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5.506,51*
€ 5.650,25*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5.933,22*
€ 6.057,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.650,25*
€ 6.723,7975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.625,54*
€ 6.694,3926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.551,42*
€ 6.606,1898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.526,71*
€ 6.576,7849
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.506,51*
€ 6.552,7469
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 55,0651* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0644*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0646*
Zubehör
Weidmüller
1364020000
ab € 0,0404*
Zubehör
Weidmüller
1046340000
ab € 0,03727*
Zubehör
Weidmüller
1046360000
ab € 0,08319*
Zubehör
Weidmüller
0168600000
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.