| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-27857016 Herst.-Nr.: 1025950260 EAN/GTIN: 4050118576047 |
| |
|
| | |
| Schleppkettenkabel IEC5DD4UG0260MCSMCSE Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | SF/UTP | Kategorie: | 5 | Länge: | 26 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | M12 | Steckverbindertyp Anschluss 2: | M12 | Steckverbindergehäuse Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindergehäuse Anschluss 2: | sonstige | Mantel-Farbe: | grün | Knickschutztülle: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 126,72* | € 152,09* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 127,17* | € 152,68* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 128,54* | € 155,27* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 128,74* | € 156,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,90* | € 158,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|