| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28052133 Herst.-Nr.: EHK G112A520 EAN/GTIN: 4010202606425 |
| |
|
| | |
| Einschraubheizkörper G11/2 2.0kW, Regler, IP54 EHK G112A520 Einschraubheizkörper sind vielseitig verwendbar zur Erwärmung von flüssigen Medien, EHK G1 1/2 mit Messing-Nippel überwiegend für Wasser und wässrige Lösungen. 3 Rohrheizkörper ø 8,5mm aus Edelstahl 1.4404 hart eingelötet in Messing-Nippel G1 1/2. 2000 W, 230/400 V, Eintauchtiefe 370 mm, Oberflächenbelastung 5 W/cm², unbeheizte Zone 60mm. Ausführung Automatik mit Regler 0-95°C, Edelstahl-Anschlussgehäuse IP65. Weitere Informationen: | | Anschlussleistung: | 2 kW | Nennspannung 1: | 230 V | Nennspannung 2: | 400 V | Anschlussart: | Gewindeanschluss | Eintauchtiefe: | 370 mm | Werkstoff des Heizelements: | Edelstahl | Temperatureinstellung: | 0..95 °C | Sicherheitstemperaturbegrenzer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,74* | € 273,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 224,35* | € 273,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,49* | € 275,93* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 234,51* | € 286,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|