Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsventilator Axial 3-PH,m. Gitter HSD 315/4/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungsventilator Axial 3-PH,m. Gitter HSD 315/4/2
Hochleistungsventilator Axial 3-PH,m. Gitter HSD 315/4/2
Artikel-Nr.:
     6012-28053674
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00348
EAN/GTIN:
     4010184003489
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Hochleistungsventilator Axial 3-PH,m. Gitter HSD 315/4/2

Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, glatte Enden, direkt angetrieben. Rohrhülse aus verzinktem Stahlblech, mit zwei am Umfang verlaufenden Versteifungssicken und Schutzgitter aus Kunststoff. Laufrad mit 7 Schaufeln aus Thermoplast. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebs- geräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
-20..60 °C
Volumenstrom:
4190 m³/h
Drehzahl:
2845 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
315 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 894,78*
€ 1.014,49*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 863,01*
€ 1.015,32*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 906,21*
€ 1.024,46*
Frei Haus
ab € 912,39*
€ 1.034,08*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 937,41*
€ 1.056,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.056,95*
€ 1.257,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,09*
€ 1.253,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,60*
€ 1.165,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 955,11*
€ 1.136,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 937,41*
€ 1.115,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.