| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28054196 Herst.-Nr.: 230116 EAN/GTIN: 4015082301163 |
|
|
| | |
| Spule Kombistecktechnik 48-60V DC DILM150-XSP(RDC60) Spule, Anschlusstechnik: in Kombistecktechnik, Betätigungsspannung: RDC 60: 48 - 60 V DC, Stromart AC/DC: Gleichspannung, verwendbar für: DILM115, DILM150, DILM170, DILM115 - DILM170 (inkl. Elektronikmodul) Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 48..60 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 88,08* | € 107,13* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 88,63* | € 107,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 88,32* | € 108,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,30* | € 111,89* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,79* | € 112,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|