Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippenrohrheizofen 230V,3000W,1500mm RRH ST 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rippenrohrheizofen 230V,3000W,1500mm RRH ST 3000
Artikel-Nr.:
     6012-28055998
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RRH ST 3000
EAN/GTIN:
     4030262000186
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Steuerschalter
Stufenschalter
Temperatur-Regler

Rippenrohrheizofen 230V,3000W,1500mm RRH ST 3000

Rippenrohrheizofen mit 3-Stufenschalter , Rippenrohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Leistung:
3000 W
Rippen-Durchmesser:
120 mm
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 256,78*
€ 308,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 263,31*
€ 314,47*
€ 5,95*
ab € 359,48*
€ 430,38*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 406,00*
€ 484,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,47*
€ 374,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,26*
€ 373,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,26*
€ 368,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,14*
€ 354,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,31*
€ 313,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.