Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrheizofen 800W RH HL 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrheizofen 800W RH HL 800
Artikel-Nr.:
     6012-28057635
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RH HL 800
EAN/GTIN:
     4030262000216
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Rohrheizofen 800W RH HL 800

Rohrheizofen mit hoher Leistung, Rohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Leistung:
800 W
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Länge:
2100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 244,52*
€ 297,43*
€ 5,95*
ab € 245,11*
€ 297,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 248,39*
€ 300,12*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 290,31*
€ 349,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,12*
€ 357,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,31*
€ 354,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,83*
€ 347,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,39*
€ 331,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,39*
€ 295,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.